曜日別特売

オーブンレンジ

オーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービン

瞬速センシング。赤外線センサーが食材の温度を1秒ごとに検知するので
スープやごはん、調理済みのおかずなど、おいしい温度であたためられます。
「My温度」あたためでよく使う温度を3つまで登録OK
スタートキーを押すだけ!45℃~90℃まで自動あたため
-10℃~90℃まで、設定した温度であたためできるお好み温度メニュー
ムラを抑えた仕上がりに!全解凍・半解凍が選べる解凍メニュー
使いやすい基本の機能も充実!
100℃~250℃の本格オーブン調理
こんがり焼き上げグリル調理。焼き魚などの調理もできます。
手軽でカンタンレンジ調理。忙しい日も「レンジ調理」でさまざまなメニューをカンタン調理。

仕様LED庫内灯 2ヵ所、液晶:白黒反転その他お手入れ:庫内コーティング/側面・奥面:シリコーンコート、メニュー/脱臭付属品角皿(鉄板ホーロー製)1枚/約0.8kg・386mm×306mm、取扱説明書兼お料理ノートブラック(BA)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)レンジ:1420、オーブン(ヒーター出力/消費電力):1275/1295、グリル(ヒーター出力/消費電力):1000/1020温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45センサータイプ瞬速センシング 赤外線センサー・温度センサー本体質量(kg)(本体のみ)約16.5加熱方式【オーブン】上下ヒーター式、ヒーター:上ヒーター:管ヒーター(2本)・下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】上ヒーター式、ヒーター:管ヒーター(2本)機能My温度登録:○、トースト(自動):1~2枚(裏返し必要)、取説掲載レシピ数(自動メニュー数):55(34)レンジ自動出力:1000W 最大約3分間(600W)、手動(相当)出力:1000W・600W・500W・300W・150W、解凍:全解凍/半解凍本体外形寸法(mm)幅478×奥行398(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:453)×高さ349庫内容量(L)23有効寸法(mm)庫内:幅369×奥行310×高さ175(間口39cm)年間消費電力量(kWh/年)72.7、レンジ機能:59.6、オーブン機能:13.1、待機時:0.0、区分:B省エネ基準達成率(%)100:目標年度 2008年設置寸法(cm)背面0、左右各4、上面10 以上開けてください。内容量1台
注意
※レンジ1000Wでの連続運転時間は最大3分間です。
※オーブン220~250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。
※熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うと、熱で変形する原因になります。熱に弱い壁材、家具などが排気口の近くにあり、汚れや変色が気になる場合は、壁や家具から離してください。後方がガラスの場合、温度差で割れる原因になるため、20cm以上離してください。(離しても温度差によって割れることがあります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099939EU-FB23
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする