圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き

圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き - 象印マホービン

激しく揺らぐ炎が、お米を激しく舞い上げる。舞え、炎。舞え、お米。炎舞炊き(R)
底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していきます。
同時に2カ所加熱するので、より激しい対流でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。
釜内を激しい対流でかき混ぜ、炊きムラを抑えることで、ごはんは弾力を保ちながら大粒となり、ふっくらもちもちに炊き上がります。
2カ所同時加熱することで、お米の甘み成分(甘み成分のひとつである還元糖)を引き出します。
高い発熱効率と蓄熱性で、炎舞炊きの集中過熱を活かす。鉄ーくろがね仕込みー豪炎かまど釜(R)
IHと相性の良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。
熱を逃がしにくい釜のふち。釜のふち部分を厚く設計し、炎舞炊きの熱が外に逃げるのを抑え、大火力の熱を効率よくお米に伝えていきます。
食洗器対応の内ぶた。毎回洗うのは2点だけ。

機能炊飯:ローテーションIH・1.0~1.3気圧・大火力ユニット / うまみ圧力蒸らし、保温:極め保温(40時間※) / 高め保温 / 保温なし・保温経過時間表示 / 保温見張り番 / あったか再加熱保証期間内釜3年保証(内釜のフッ素加工のみ)内容量1台
注意
※内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談の上お使いください。
※IH炊飯ジャーは強い火力で炊飯するため、炊飯中にブーンという冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので、安心してお使いください。
※圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
区分
消費電力(W)
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099756NW-NB10スレートブラック(BZ)電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満【炊飯時】12406.524.5×33×21.5 (ふた開き時の高さ 45.5)
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64099765NW-NB10ホワイト(WA)電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満【炊飯時】12406.524.5×33×21.5 (ふた開き時の高さ 45.5)
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64099781NW-NB18スレートブラック(BZ)電磁誘導加熱方式(IH)1.80L以上【炊飯時】1370827.5×36×24.5 (ふた開き時の高さ 51)
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする