圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力

圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン

大火力により激しい対流を起こし、甘みを引き出す。 豪熱大火力(R)
お米の甘みを引き出してふっくらおいしく炊ける!
高温で炊き続けても、ふきこぼれを抑える象印独自の構造「大火力ユニット」
発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」を仕込んだ内釜
IHと相性の良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。
高圧力で甘みや食感を調整 ! 最大1.3気圧の高圧力
簡単お手入れ。内ぶたを食洗器で洗える。毎回洗うのは2点だけ。

スレートブラック(BZ)内容量1台
注意
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。
※IH炊飯ジャーは強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので安心してお使いください。
※圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
区分
消費電力(W)
高さ(cm)
消費電力量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099790NW-WB106電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満【炊飯時】1240【ふた開き時】44.5【炊飯時】139/回【保温時】16.7/h
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64099799NW-WB187.5電磁誘導加熱方式(IH)1.80L以上【炊飯時】1370【ふた開き時】50【炊飯時】180/回【保温時】22.3/h
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする