曜日別特売

圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力

圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 - 象印マホービン

大火力で炊き続ける豪熱大火力シリーズの圧力IHタイプ。
大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。
大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
好みの食感に炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」
圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、ふつうだけでなく、すしめしや、しゃっきりまで、
メニューにあわせて圧力と時間を変えて3通りの食感に炊き分けます。
お手入れ簡単!毎回洗う点数はたったの2点だけ
毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。
(その他のお手入れは取扱説明書をご覧ください)。
内ぶたは圧力ボールが無いので凹凸部分がより少なく、お手入れが簡単です。
また、本体はお手入れしやすい「フラットトップパネル」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」です。

保証期間内釜3年保証(内釜のフッ素加工)内容量1台
注意
※内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。
※IH炊飯ジャーは強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので安心してお使いください。
※圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
区分
消費電力(W)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099835NW-YC105スレートブラック(BZ)電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満【炊飯時】1240【ふた開き時】42
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64099851NW-YC105ホワイト(WA)電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満【炊飯時】1240【ふた開き時】42
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64099860NW-YC186.5スレートブラック(BZ)電磁誘導加熱方式(IH)1.80L以上【炊飯時】1370【ふた開き時】48
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする