曜日別特売

IH炊飯ジャー

IH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービン

豪熱沸とうIHの高火力で、芯までふっくら。
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。
選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。
水分の蒸発を抑え、30時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)
また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。

内容量1台
注意
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。
※IH炊飯ジャーは強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので安心してお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
区分
消費電力(W)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099887NW-VK104.1ブラック(BA)電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満【炊飯時】1105【ふた開き時】41
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64099896NW-VK104.1ホワイト(WA)電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満【炊飯時】1105【ふた開き時】41
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64099905NW-VK185ブラック(BA)電磁誘導加熱方式(IH)1.80L以上【炊飯時】1295【ふた開き時】47
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする