象印マホービン
オーブントースター
自動で上手に焼き上げる
マイコンタイプのオーブントースター
食材の温度を検知し、自動で温度調整しながら焼き上げるマイコンタイプ。
8つの専用コースを選ぶだけで、手間なくおいしく仕上がります。
消費電力(W)
1300
本体質量(kg)
5(トレー含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5 × 36.5 × 23
タイマー
30分
内寸(cm)
【トレー】25.2 × 25.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27 × 30 × 8.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099948
EQ-HM30
ブラック
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64099957
EQ-HM30
ホワイト
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください