曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - 象印マホービンオーブントースター - 象印マホービンオーブントースター - 象印マホービンオーブントースター - 象印マホービンオーブントースター - 象印マホービンオーブントースター - 象印マホービンオーブントースター - 象印マホービン

メニューに合わせて温度調節ができる
ベーシックなオーブントースター
ふんわりあたためる80℃から、こんがり焼ける250℃まで、メニューに合わせて温度が変えられます。
さまざまな種類のパンを上手にあたためることができ、スイーツ作りも楽しめます。

ブラウン消費電力(W)1300本体質量(kg)5(トレー含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5 × 36.5 × 23タイマー30分内寸(cm)【トレー】25.2 × 25.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27 × 30 × 8.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099966EQ-HE30
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする