象印マホービン
オーブントースター
シーンに合わせて火力を切りかえられる
シンプルなオーブントースター
1300Wの上下加熱と、720Wの上火グリルを切りかえられます。
上火グリルは表面に焼き目をつけたいときにも便利です。
色
ブラック
消費電力(W)
1300
本体質量(kg)
5(トレー含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5 × 36.5 × 23
タイマー
30分
内寸(cm)
【トレー】25.2 × 25.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27 × 30 × 8.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099975
EQ-HA30
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください