工具クリーナ

工具クリーナ - SK(新潟精機)

測定面や基準面を傷めずに脱脂や洗浄ができます。
刺激性が少なく、揮発性の良い工具用クリーナです。
メンテナンスをすることでスモールツールの工具寿命が延びます。
測定誤差の原因となる汚れをキレイに取り除くことができます。

用途スモールツールなどの測定工具の脱脂、洗浄に材質本体/炭化水素系溶剤本体質量(g)940内容量(mL)1,000分類第2石油類液性液体RoHS指令(10物質対応)対応特性刺激性:ほぼ無、揮発性:良本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×205×63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099361STC-1000
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする