曜日別特売

キャリブレーションスライド

キャリブレーションスライド - SK(新潟精機)キャリブレーションスライド - SK(新潟精機)キャリブレーションスライド - SK(新潟精機)キャリブレーションスライド - SK(新潟精機)キャリブレーションスライド - SK(新潟精機)

測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。
4種類の目盛複合タイプです。

用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099336MMS-CS
5,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする