SK(新潟精機)
2倍システムレンズARコート
光の反射を軽減するARコート付レンズです。
LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
用途
LED拡大鏡用の交換レンズに
適合機種
LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S
材質
レンズ/硬質ガラス
本体質量(g)
900
レンズ径(Φmm)
178
倍率(倍)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×182×26.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099327
SL-2-AR
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください