コンドル リサイクルカートY-2(ECO袋MT)ファスナー付

コンドル リサイクルカートY-2(ECO袋MT)ファスナー付 - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルカートY-2(ECO袋MT)ファスナー付 - CONDOR(山崎産業)

リサイクルカートY-2自立式MT用のファスナー付きECO袋。
袋はマチ付きファスナーで開閉が容易です。
下方向へ開き、全開すれば何処にも干渉せずに取り出す事が出来ます。

材質再生ポリエステルブルー内容量1枚
注意
※フレームとセットでご使用ください。袋のみでは自立しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099370CA946-002X-MB470600444490120
11,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
64099379CA947-002X-MB530670595680210
14,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする