曜日別特売

カート用ポリ袋ECO300 1袋10枚入

カート用ポリ袋ECO300 1袋10枚入 - CONDOR(山崎産業)カート用ポリ袋ECO300 1袋10枚入 - CONDOR(山崎産業)

ダストカートVMTフレーム300にセットして使用することができます。
その他大型ポリ袋として活用できます。

材質再生ポリエチレン100%厚さ(mm)0.04乳白色縦(mm)1200横(mm)1500(マチ含む)質量(g/袋)1360内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099406CA938-300X-MB
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする