CONDOR(山崎産業)
コンドルラバーマットリーフガーデン#3 40×70
お手入れカンタン 水洗いOK!
ピンの効果で汚れを取る!
ゴム製屋外用マット。
材質
ゴム
幅(mm)
750
厚さ(mm)
7
色
ブラック
質量(g)
1400
奥行(mm)
400
内容量
1枚
注意
※塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床への使用は避けてください。
※色が変色して取れなくなるおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099476
-
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください