曜日別特売

マイセレクトマット プレイキャット

マイセレクトマット プレイキャット - CONDOR(山崎産業)マイセレクトマット プレイキャット - CONDOR(山崎産業)マイセレクトマット プレイキャット - CONDOR(山崎産業)マイセレクトマット プレイキャット - CONDOR(山崎産業)

高圧ジェットプリントでパイルの奥まで色鮮やか!
屋外・屋内兼用マット。

材質パイル/ポリエステル100%、ベース/塩化ビニル樹脂厚さ(mm)7内容量1枚
注意
※塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床への使用は避けてください。
※色が変色して取れなくなるおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099485-400680700
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
64099501-5501130850
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする