CONDOR(山崎産業)
エントランスマット アルベロ
おしゃれなデザインで泥までキャッチ!
屋内・屋外兼用マット。立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。
材質
パイル/ポリエステル100%、ベース/再生ゴム
厚さ(mm)
7
内容量
1枚
注意
※塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床への使用は避けてください。
※色が変色して取れなくなるおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099440
-
400
1700
700
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
64099449
-
550
2650
850
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください