CONDOR(山崎産業)
吸水玄関マット 屋内用
雨の日も玄関濡れずに快適!
保水量500mLペットボトル約1.2本分
マイクロファイバーモールの瞬間吸水
材質
座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート、フレーム:スチールパイプ粉体焼付
幅(mm)
500
厚さ(mm)
9
色
グレー
質量(g)
210
奥行(mm)
300
内容量
1枚
注意
※使用状況や経年変化により、割れ、破損などが起こることがあります。
※使用上、不具合が生じた場合は使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099431
-
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください