曜日別特売

ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット

ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット - パール金属ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット - パール金属ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット - パール金属ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット - パール金属

調理に便利なステンレス製ボウル4点セット。
調理や製菓に使いやすいサイズのセット組です。
スタッキングできて収まりがよいので、収納にもスペースを取りません。
丈夫で衛生的なステンレス製です。
食器洗い乾燥機対応なのでお手入れ簡単。

材質ステンレス鋼容量(L)14cm:0.7、18cm:1.4、22cm:2.3、24cm:3寸法(cm)14・18・22・24質量(g/セット)477寸法(外径×高さ)(mm)(ザル)14cm:160×60、(ザル)18cm:200×75、(ザル)22cm:240×85、(ザル)24cm:265×95内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099686HC-155
2,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする