ねんどでつくるアクアランタン ふぐ

ねんどでつくるアクアランタン ふぐ - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアクアランタン ふぐ - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアクアランタン ふぐ - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアクアランタン ふぐ - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアクアランタン ふぐ - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアクアランタン ふぐ - アーテック[学校教材・教育玩具]

7色に輝く!楽しく作れるアクアランタン工作キット!
ふぐやイルカなどかわいい海の仲間のランタンがつくれる工作キットです。7色に変化するライトが幻想的な雰囲気を演出します。抗ウイルス加工のねんどを採用しており、安心安全に製作できます。工作や自由研究、ワークショップにもおすすめのアイテムです。作品づくりに便利な全作例の4面写真とふぐの作り方がついています。

セット内容ねんどミニパック×1、ほんわかライト(ボタン電池LR44 3個付)×1、ねんどベラ×1材質ねんどミニパック:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP寸法(mm)ほんわかライト:約51×53×58、ねんどベラ:約130×20×3質量(g)ねんどミニパック:約33内容量1個
注意
※電池(ボタン電池(AG13またはLR44)3個)交換可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6410037721637
610
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする