NSK
スケールルーペ用スケール板
スケールルーペ用のスケール板です。
用途
交換用スケール板に
付属品
収納ケース
適合機種
NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1
材質
本体/ガラス
本体質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×1.3×35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099291
NS-35-S
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
64099300
NS-35-1
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください