曜日別特売

ピクレール ガラス製浅漬け容器

ピクレール ガラス製浅漬け容器 - パール金属ピクレール ガラス製浅漬け容器 - パール金属ピクレール ガラス製浅漬け容器 - パール金属ピクレール ガラス製浅漬け容器 - パール金属ピクレール ガラス製浅漬け容器 - パール金属

手軽に浅漬け。
色やにおいが移りにくいガラス製。
そのまま食卓に出してもおしゃれなデザイン。
割れ、欠けのあるものは使用しないでください。
耐熱ガラスではありません。
煮沸等は行わないでください。
熱衝撃により、破損の原因になります。
熱湯や、熱いものは入れないでください。
冷蔵庫、電子レンジ、オーブン等では使用できません。
漬物の量は容器の半分以上入れてください。
傷が原因でガラスが割れることがあります。
スチールたわし、磨き粉等の使用は避けてください。
食器洗い乾燥機に対応しておりますが、傷やひびがある場合は食器洗い乾燥機に使用しないでください。

材質本体・重石:ソーダガラス容量(mL)650質量(g)865深さ(mm)83寸法(外径×高さ)(mm)130×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64101427HC-497
2,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする