パール金属
ノーブルワン ダブルステンレスウォータージャグ
真空二重構造で圧倒的な保冷・保温効力を誇るダブルステンレスウォータージャグ。
スポーツドリンクOK。
持ち運び便利なハンドル付。
折りたたみ収納可能な三脚スタンド。
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ハンドル樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、ハンドル金属部:ステンレス鋼、ふた内側:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、ふた外側:ステンレス鋼、コック本体・コックワッシャー・コックナット:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、コックレバー:ABS樹脂(銀メッキ)(耐熱温度70℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコン(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64101400
D-6619
2142
3
【脚使用時】205×245×330【脚収納時】185×225×275
79以上(6時間)
¥
18,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64101409
D-6620
2555
5
【脚使用時】230×265×380【脚収納時】205×240×325
83以上(6時間)
¥
24,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください