ノータッチタイマー
[商品特徴]
厨房内のステンレス壁に違和感のないボディーカラー。
手をかざすだけで簡単スタート。
スタートもストップも手をかざすだけだから衛生的。
感知距離は3cm以内。
時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。
リピート機能付。
本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
[注意]
※周辺環境などの影響により非接触センサが異常に帯電した状態になっている事がある為、設置してから2分程度周辺環境に馴染ませてからご使用下さい。
材質ABS樹脂
質量(g)約110(電池含む)
電源単4乾電池×3本
表示部液晶2桁デジタル表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×62×24
タイマー時間5~90秒
設置方法スタンド、マグネット
タイマー設定5秒間隔
カウントダウン機能○
リピート機能○
非接触対応○
内容量1個