YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ダイヤルタイマー充電式
USB充電式
見やすい大文字LED
カウントダウン・アップ両対応
アラーム消音機能付き
マグネットでスチール部分につけられます。
スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
付属品
USB充電ケーブル(Type-C⇔Type-A)
本体質量(g)
約69
連続使用時間
約40時間
充電時間
約60分
使用電池
リチウムイオン電池内臓300mAh(交換不可)
タイマー設定
最大時間:99分55秒
環境温度範囲(℃)
仕様:0~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×76×26
計測時間
最大:99分59秒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64102188
T46WH
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64102197
T46BK
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください