YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ダイヤルタイマー199分
見やすい大文字LED
カウントダウン・アップ両対応
アラーム音量2段&消音機能付き
マグネットでスチール部分につけられます。
スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
本体質量(g)
約73
電池寿命(時間)
約3ヵ月
使用電池
乾電池単4×3本(別売)
タイマー設定
最大時間:199分55秒
環境温度範囲(℃)
仕様:0~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×78×26
計測時間
最大:199分59秒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64102206
T47WH
ホワイト
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64102215
T47BK
ブラック
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください