TwoDucks
ハンギングリングメモ
フックで吊り下げることのできるドット罫線メモ。
デスクボード・冷蔵庫・ロッカーなどにフックで吊るすことで視界に入りやすくなり物忘れを防ぐ。
ペンホルダー付きでペンと一緒に吊り下げられる。
材質
紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64101637
TD0005
135×93×13
ネイビー
B7
60枚
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64101646
TD0006
135×93×13
アイボリーイエロー
B7
60枚
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64101655
TD0007
113×75×13
ネイビー
A7
70枚
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64101671
TD0008
113×75×13
アイボリーイエロー
A7
70枚
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください