曜日別特売

クリアホルダー付 ファイル

クリアホルダー付 ファイル - TwoDucksクリアホルダー付 ファイル - TwoDucksクリアホルダー付 ファイル - TwoDucksクリアホルダー付 ファイル - TwoDucksクリアホルダー付 ファイル - TwoDucksクリアホルダー付 ファイル - TwoDucksクリアホルダー付 ファイル - TwoDucksクリアホルダー付 ファイル - TwoDucks

大きな書類から小さな付箋まで、このバインダー1つに収納。
見開きクリアホルダーには収納物を落とさず持ち運べるストッパー付き。
A4サイズZファイル・・・A4書類とA3書類がまとめて収納可能
B5サイズバインダーファイル・・・B5ルーズリーフとB4書類がまとめて収納可能
A5サイズバインダーファイル・・・A5ルーズリーフとA4書類がまとめて収納可能

材質ポリプロピレン内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64101698TD0023175×210×23ネイビーB5バインダーファイル
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
64101707TD0024175×210×23アイボリーB5バインダーファイル
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
64101716TD0025228×176×23ネイビーA5バインダーファイル
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64101725TD0026228×176×23アイボリーA5バインダーファイル
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64101741TD0027315×238×15ネイビーA4Zファイル
960
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
64101750TD0028315×238×15アイボリーA4Zファイル
960
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする