曜日別特売

ムロマック ガラスカラム(S、M、ロング)

ムロマック ガラスカラム(S、M、ロング) - 室町ケミカルムロマック ガラスカラム(S、M、ロング) - 室町ケミカルムロマック ガラスカラム(S、M、ロング) - 室町ケミカル

ムロマックガラスカラムはガラス製で耐薬品性に優れ、鮮明にイオン交換反応を可視化します。イオン交換樹脂の初期検討後、多量の処理液を必要とする通液試験において、樹脂量を多くして使用する事でより正確なデータを取る事が可能です。枝管付きタイプはムロマック分液ロートを使用する事で液枯れしません。また、ライフ試験など樹脂層高を上げて試験を行う場合は細長タイプのロングガラスカラムを使用する事で正確なデータを取得できます。

用途クロマトグラフィー等研究、実験用内容量1本
注意
※ガラスカラム本体のみの販売です。クランプ等の固定治具はお客様でご準備をお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種類
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64101768S30S288
オープン
73,980
81,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64101777M100M32.58.5
オープン
73,980
81,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64101786ロング40ロング435
オープン
57,980
63,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする