ドライヤー 大風量 速乾 モイスチャーイオン 温冷モード うるおいケア ヘアドライヤー

ドライヤー 大風量 速乾 モイスチャーイオン 温冷モード うるおいケア ヘアドライヤー - テスコム

うるおう髪へ、手触り変わる新ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。

用途
ヘアケア習慣を始める第一歩に。髪に水分を与えながら乾かすことで、髪悩みで多い「乾燥・パサつき」を毎日のヘアドライだけで解決に導くヘアドライヤーです。
髪にうるおいを与える、モイスチャーイオン(TM)を搭載。水分とマイナスイオンが静電気を低減し、キューティクルを整えることで、うるおい約2.9倍アップ、ツヤ約15%アップ、なめらかさ約8%アップします。手触りから変化を実感し、パサつかないみずみずしい髪へ導きます。うるおい効果持続約9時間で、髪のパサつきを抑え、しっとりまとまる髪を実現します。 ※メーカー測定法・メーカー比較検証法による
ヘアドライ時、髪の毛同士が触れ合う摩擦によって静電気が発生し、キューティクルへのダメージの原因となります。モイスチャーイオンは、水分とマイナスイオンによって静電気を低減し、キューティクルを整えることで、髪の毛にうるおいを与えます。
1.5m3/分の大風量。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。 ※スイッチポジション「TURBO使用時」(JIS規格測定法による)
熱くなりすぎないから髪にやさしい。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制し、髪への熱ダメージを抑えます。
温度が一目でわかる温度LED表示や、親指1本で操作しやすいスイッチレイアウトなど、直感的な操作性を追求しました。
メーカー同風量の従来機種と比較して約31%小型化。ノズルの短いI字型のボディで、負担なく使える重心設計です。 ※メーカー従来製品TD260Aと体積比較(メーカー測定法による)
高級感と落ち着きのあるマット調のセミメタリックのカラーリングを採用。傾ける度にやわらかな光を反射して、心地よいうるおいのある質感を演出します。
お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。
※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。
電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
仕様楽抜きプラグ / 海外使用不可 / 折りたたみ不可 / モイスチャーイオン(TM)ゴールド質量(g)490(電源コードを含めた本体のみ)消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)温風温度(℃)80(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)1.5(JIS規格)動作切換スイッチ【風量】TURBO/DRY/OFF【温度】HOT/温冷モード/COOL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64100727TDX300A-N/E
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする