曜日別特売

充電式電子ホイッスルLEDライト搭載

充電式電子ホイッスルLEDライト搭載 - オフトレイル

充電式の電子ホイッスルです。ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。
ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
先端にLEDライトが搭載されています。

用途ポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。仕様【音】3パターン付属品ストラップ、type-Cケーブル、収納袋材質ABS寸法(mm)140×38質量(g)90電源USB充電式音量3段階インターフェースUSB Type-C音量(dB)最大120USBタイプtype-C内容量1個
注意
※大音量の為、耳の近くで鳴らさないでください。
※雨に濡れる場所でのご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64101759OFF-JDH001-BK
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする