I-TOOL
ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途
多角穴加工用ホルダーで旋盤・マシニングセンタで六角穴加工が可能に
L
160
L1
40
D
20
D2
50
内容量
1個
注意
※六角ブローチカッターは別売です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
D1
適合カッター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64101795
Z20-B8M-160
8
〇Z8-〇〇
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
64101811
Z20-B12M-160
12
〇Z12-〇〇
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません