レーザーロボ Xline MINI グリーン

レーザーロボ Xline MINI グリーン - シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーン - シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーン - シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーン - シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーン - シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーン - シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーン - シンワ測定

片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射

用途
小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。
天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。
鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。
警告
【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)
【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)
付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)本体寸法(mm)100×77×100光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±3°製品質量(g)500制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間防塵防水性能IP54三脚取付ねじ1/4インチバッテリー容量(mAh)2000到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5内容量1個
注意
※1:照射しているラインが点滅します。
※2:20℃の環境で使用した場合です。使用環境や充電回数などで変動します。またライン数によるもので、どの組み合わせでも同じ連続使用可能時間です。
※3:電源スイッチをONにすると自動的に水平ラインがが照射されます。
※4:防塵性能粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6410112071630
115,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする