NSK
ルーペ
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。
アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途
精密作業に
付属品
ウエス
材質
レンズ/ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
倍率(倍)
有効径(Φmm)
有効視野(mm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64100867
NL-5
25
5
25
34
38.1×66.5×38.1
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
64100876
NL-10
25
10
24
22
34×41.4×34
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
64100885
NL-15
18
15
18.5
12
35.7×33×35.7
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
64100901
NL-22
12
22
12
3.5
35.9×24×35.9
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください