用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。
1.照準箇所の温度同時表示
2.照準か所の温度表示
3.最高・最低温度表示
データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。
放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。
付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質本体:ABS樹脂/ゴムカバー:TPU電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)マイナス20~550使用温度(℃)マイナス20~50範囲波長:8~14μm精度(℃)マイナス14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)マイナス20~マイナス15:±4機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)視野角37°×28°オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間空間分解能(mrad)5.31フレームレート25Hz最小表示(℃)0.1内容量1個