EverGreen INTERNATIONAL
E.G.ドライジップパーカーAタイプ(EG) 3Lサイズ
【メッシュ素材】吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。【オリジナルピスネーム】袖にハイクオリティーを示すオリジナルピスネーム。【紫外線防止指数UPF20】紫外線防止指数UPF20のUVカット機能。
用途
通気性・吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用した「E.G.ドライジップパーカー」。フードを被れば、耳や首裏の日焼け対策も可能。また、帽子や偏光グラスを装着したままでの脱ぎ着が可能なフロントファスナー仕様です。
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
65
身幅(cm)
60
身丈(cm)
75
内容量
1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64102450
ブラック
ブラック
3L
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64102459
ホワイト
ホワイト
4L
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64102468
ネイビー
ネイビー
5L
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64102477
ダークグレー
ダークグレー
6L
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64102486
ライトブルー
ライトブルー
7L
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください