SMC
メンブレン窒素発生器 IN778
圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能
末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
電源不要
ボンベ交換不要
モジュラ接続タイプ
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
814
等級
【入口側圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010 [1:6:1]
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
濃度(%)
【窒素】99.9%以上(出口空気流量20L/min(ANR)時)
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~50(凍結、結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
カタログ(1.68MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.59MB)
注意
※他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途ブラケット付スペーサ(Y300T-2-D)(またはスペーサ)と、配管アダプタ(E300-□02~04-D)が必要です。
※選定の際は、AC-D Series アタッチメント/配管アダプタをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64102511
IN778-1
オープン
¥
1,459,800
¥
1,605,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64102520
IN778-2
オープン
¥
1,189,800
¥
1,308,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください