モノタロウ

すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 - モノタロウすき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 - モノタロウすき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 - モノタロウすき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 - モノタロウすき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 - モノタロウすき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 - モノタロウすき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 - モノタロウ
(1件のレビュー)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付けが出来ます。

用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※物性データは厚み5mmスポンジ板の試験データであり、規格値ではありません。
全27種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641025563t×5mm×10m5310
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641025653t×10mm×10m10310
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641025813t×15mm×10m15310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641025903t×20mm×10m20310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641025993t×25mm×10m25310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641026083t×30mm×10m30310
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641026173t×50mm×10m50310
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641026265t×5mm×10m5510
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641026355t×10mm×10m10510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641026515t×15mm×10m15510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641026605t×20mm×10m20510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641026695t×25mm×10m25510
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641026785t×30mm×10m30510
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
641026875t×50mm×10m50510
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410269610t×10mm×10m101010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410270510t×15mm×10m151010
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410272110t×20mm×10m201010
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410273010t×25mm×10m251010
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410273910t×30mm×10m301010
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410274810t×50mm×10m501010
5,798
6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410275715t×10mm×10m101510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410276615t×15mm×10m151510
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410277515t×20mm×10m201510
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410279115t×30mm×10m301510
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410280010t×10mm×2m10102
809
890(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410280910t×20mm×2m20102
939
1,033(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6410281810t×30mm×2m30102
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: 隙間補修
製造業

外壁土台と犬走りに隙間が出来たため同品を詰め込み塞ぐ修理を行い見た目も良い感じにしあがりました。 粘着剤の有り無しを選べる商品だと良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする