曜日別特売

増設用カメラ

増設用カメラ - マザーツール増設用カメラ - マザーツール増設用カメラ - マザーツール

MT-WCM400用の増設カメラ
防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能
水平視野角 約85°

付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書消費電力(W)最大約7電源DC12V 2A(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル) 約1.5 (ACアダプターケーブル)感度【内蔵マイク】-47dBレンズ4mm F2.3保護等級IP66(本体のみ)解像度1920(H)×1080(V)保管温湿度範囲【温度】-40~+85℃【湿度】10~90%RH(結露無きこと)視野角水平約85°動作温湿度範囲【温度】-10~+50℃【湿度】15~85%RH(結露無きこと)入力端子DC12V×1最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)【赤外線ライト】最大20イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS赤外線ライト【LED】4基内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64102827MTW-INC400IR
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする