CONDOR(山崎産業)
除電ムーン払い
除電払いシリーズと同じコロナ放電のメカニズムを利用したコストパフォーマンスに優れた製品です。
材質
毛:PP・導電繊維、ハンドル:PP、グリップ:PE
幅(mm)
120
色
ブルー
高さ(mm)
705
質量(g)
46
奥行(mm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64143881
FU945-000X-MB
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください