CONDOR(山崎産業)
ワイドハンガーDT
高さがあるので長いものをかけるときに便利です。
折りたたみ式
用途
学校、ホテル、官公庁、理美容、ビルメンテナンスなど
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
600
質量(kg)
3.8
色
ホワイト
高さ(mm)
1125
奥行(mm)
550
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64143838
FU942-00TX-MB
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300