CONDOR(山崎産業)
ドライワイパー60柄入れ金具付スペア
ドライワイパー60(品番:WI543-060U-MB)用の柄入れ金具付スペアを新しくラインナップしました。
種別
ドライワイパー60用柄入れ金具
材質
スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム
幅(mm)
600
高さ(mm)
50
質量(g)
494
奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64143847
WI543-060U-ES
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください