CONDOR(山崎産業)
傘立てアンブラーオクトN 小型
機能性と安全性に配慮したデザインの傘立て。
カジュアルなカラーが玄関を明るく演出します。収納しやすい八角形シューター採用。
材質
本体:スチールメラミン焼付、天板:PP、水受皿:再生PP100%
幅(mm)
258
色
ライトグレー
高さ(mm)
540
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64143856
YA-102L-ID-LGR
5
208
6本
¥
21,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
64143865
YA-103L-ID-LGR
6.4
292
9本
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください