曜日別特売

折りたたみチェアVNトイレ型

折りたたみチェアVNトイレ型 - CONDOR(山崎産業)折りたたみチェアVNトイレ型 - CONDOR(山崎産業)

座面形状はトイレ型/U字型チェアなので災害時の緊急時用におすすめのアイテムです。
座部はウレタンスポンジ+PVCレザーシートでクッション性が有ります。

材質座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート、フレーム:スチールパイプ粉体焼付幅(mm)410質量(kg)3ブラック高さ(mm)440奥行(mm)407内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64143890YB-164L-ID
11,000
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする