パール金属
ホームレーベル ランチボックス用保冷剤2P
凍らせて手軽に使える保冷剤2個セット。
レジャー、アウトドア、スポーツ等でも、繰り返し使えて便利です。
材質
外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:高吸水性ポリマー
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×120×10
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64144066
D-2326
グリーン
¥
280
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64144075
D-2327
ピンク
¥
280
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください