付属品マニュアル、保証書、スマートケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約0.45出力イヤホン表面処理光沢機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×312×11 スタンド幅コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 100%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~60視野角H:170°/V:170°(上下/左右)応答速度Typ:60ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~11コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HzHz To DC 5V/3Aアスペクト比16:9パネルIPS(FFS)モニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(FFS)輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10内容量1台