曜日別特売

ハンドフリーチアポンポン

ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]

腕や指に付けられるから手が自由に使えるポンポン!
ソフトゴム付で腕や指に付けられるので手が自由に使える、メタリックカラーのポンポンです。別のアイテムと同時に使用できます。幅広で大きく広がって、とても華やかなポンポンです。柔らかいゴムなので痛くなりません。カラーバリエーションが豊富なので、さまざまなイベントなどでご使用いただけます。

セット内容本体2個組材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45、完成サイズ:約30cm内容量1組
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6415267619518薄水色シルバー
260
164
180(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415268519519薄紫シルバー
260
164
180(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする