曜日別特売

サテン小旗 メタリックパープル 旗:W41×H30cm 旗竿:45cm(Φ8mm)

サテン小旗 メタリックパープル 旗:W41×H30cm 旗竿:45cm(Φ8mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン小旗 メタリックパープル 旗:W41×H30cm 旗竿:45cm(Φ8mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン小旗 メタリックパープル 旗:W41×H30cm 旗竿:45cm(Φ8mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン小旗 メタリックパープル 旗:W41×H30cm 旗竿:45cm(Φ8mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]

軽量で丈夫なサテン製の小旗!
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの小旗です。軽量で丈夫なので両手に持っても振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ長さL×直径(mm×Φmm)【旗竿】450×8寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】41×30内容量1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6415266719514
250
155
171(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする