曜日別特売

手旗 旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm)

手旗  旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]手旗  旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]手旗  旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]手旗  旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]手旗  旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]手旗  旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]手旗  旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]手旗  旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]

誘導・応援・演出に!軽量で丈夫な手旗!
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの手旗です。持ち手の直径が13mmのタイプです。軽量で握りやすく丈夫な手旗です。運動会のダンスや集団行動、応援、誘導などで活躍するアイテムです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:450×450、旗竿:660(Φ13)内容量1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6415279819537
500
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415280719538
500
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415281619539
500
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415282519540
500
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415284119541
500
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする