アーテック[学校教材・教育玩具]
サテン中旗 旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm)
手軽な大きさで振りやすいサテン製の中旗!
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの中旗です。手軽な大きさで振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル(サテン)、木
長さL×直径(mm×Φmm)
【旗竿】570×12
寸法(幅W×高さH)(cm)
【旗】50×36
内容量
1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64151879
15032
蛍光グリーン
¥
490
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64151888
18485
メタリックピンク
¥
490
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください