ホワイト麦わら帽子 小(ひも付き)

ホワイト麦わら帽子 小(ひも付き) - アーテック[学校教材・教育玩具]ホワイト麦わら帽子 小(ひも付き) - アーテック[学校教材・教育玩具]

自由に描ける!ひも付きで安心の子ども用麦わら帽子!
子供用の小さなサイズの麦わら帽子です。ホワイトカラーなので、着色したり、装飾を楽しんだりと、自由にアレンジできます。マーカーで自由にデザインが可能なので、夏休みの工作やワークショップにもおすすめです。ひも付きで落下しにくく安心です。頭囲約54cm。

セット内容本体のみ材質パームリーフ、ゴム寸法(mm)つば:約70、高さ:120、頭囲:540内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641518454945
640
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする